※寸法図
安立計器
パイプ外面タイプ温度センサ Model 528
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71231695
品番
528K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。
パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途
パイプ表面の温度測定等
材質
ガード材質/黒色フェノールレジン
形状
ひっかけタイプ
使用温度範囲(℃)
-50~210
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~210℃における)
応答速度
3秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ