1811K-TS1-ASP パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器 71231738

※寸法図

パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本熱電対Kタイプ注文コード71231738品番1811K-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。

用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする