曜日別特売
1811E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】 パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器 71231747

※寸法図

パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71231747品番1811E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。

用途パイプ表面の温度測定仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100温度(℃)100(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする