※寸法図
安立計器
パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71231756
品番
1811K-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途
パイプ表面の温度測定
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
形状
挟みタイプ
使用温度範囲(℃)
-50~100
温度(℃)
100(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Kタイプ
プラグ形状
標準プラグ
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません