曜日別特売
U-211E-01-D0-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器 71232009

※寸法図

移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図使用温度範囲(℃)-50~250温度(℃)100、200(校正温度ポイント)注文コード71232009品番U-211E-01-D0-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。

用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理校正証明書付き使用温度範囲(℃)-50~250許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒耐久性1500時間以上ヘッド寸法(mm)29×60ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)パイプ形状ストレート、平行熱電対Eタイプパイプ長(mm)100形状(ガード)平面用仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ温度(℃)100、200(校正温度ポイント)材質(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする