用途炉から出た直後の鋼板表面温度測定等
圧延時における鋼板表面温度測定等
その他、移動中の鋼板表面温度測定等
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~600温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒熱電対Eタイプ耐久性1000時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ校正証明書付き