曜日別特売
BS-51K-100-TC1-ASP 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 71233366

※寸法図

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本形状(保護管外観)グリップタイプ使用温度範囲(℃)-200~500熱電対Kタイプ注文コード71233366品番BS-51K-100-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます

用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
長さ(mm)1000(保護管)形状(保護管外観)グリップタイプ使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1外径(Φmm)5(保護管)材質(グリップ)ポリアセタールコード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティング無(保護管)許容差±2.5℃(0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度5秒熱電対Kタイプ材質(スリーブ)-耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)パイプ外径(Φmm)5被覆材シリコン校正証明書-校正温度(℃)一般(メーカー):-196~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする