曜日別特売
BS-91E-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 71233418

※寸法図

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本形状(保護管外観)スリーブタイプ使用温度範囲(℃)-200~300熱電対Eタイプ注文コード71233418品番BS-91E-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます

用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
長さ(mm)100(保護管)形状(保護管外観)スリーブタイプ使用温度範囲(℃)-200~300温度(℃)100、200、300(校正温度ポイント)コード長さ(m)1外径(Φmm)0.9(保護管)材質(グリップ)-コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240コーティング無(保護管)許容差±2.5℃(0℃/100℃/200℃/300℃における)応答速度0.5秒熱電対Eタイプ材質(スリーブ)ステンレス(SUS316)耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)パイプ外径(Φmm)0.9被覆材シリコン校正証明書付き(検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図)校正温度(℃)一般(メーカー):-196~300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする