520E-TC1-ASP 突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器 71234635

※寸法図

突刺し保護管形温度センサ Model 520

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71234635品番520E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。

用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒熱電対Eタイプ耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする