※寸法図
安立計器
突刺し保護管形温度センサ Model 520
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71234669
品番
520K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途
焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-200~300
温度(℃)
100(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~300℃における)
応答速度
1.5秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1年以上
プラグ形状
標準プラグ
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません