曜日別特売

水中投下形温度センサ Model 530

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本熱電対Kタイプ注文コード71234687品番530K-TF5-ASP
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。

用途タンク内の液体温度管理と温度計測等使用温度範囲(℃)-50~150許容差±2.5℃(0~150℃における)応答速度3秒熱電対Kタイプコード標準コードコード長さ(m)5プラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする