安立計器
水中投下形温度センサ Model 530
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71234696
品番
530E-TF5-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途
タンク内の液体温度管理と温度計測等
校正証明書
付き
使用温度範囲(℃)
-50~150
許容差
±2.5℃(0~150℃における)
応答速度
3秒
熱電対
Eタイプ
コード
標準コード
コード長さ(m)
5
プラグ形状
標準プラグ
温度(℃)
100(校正温度ポイント)
仕様
書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません