曜日別特売

水中投下形温度センサ Model 530

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Kタイプ注文コード71234705品番530K-TF5-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。

用途タンク内の液体温度管理と温度計測等校正証明書付き使用温度範囲(℃)-50~150許容差±2.5℃(0~150℃における)応答速度3秒熱電対Kタイプコード標準コードコード長さ(m)5プラグ形状標準プラグ温度(℃)100(校正温度ポイント)仕様書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする