1600E-TS1-ASP 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600 安立計器 71234714

※寸法図

直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71234714品番1600E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです
先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。

用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする