隙間挿入形温度センサ Model 504

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Kタイプ注文コード71236349品番504K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。

用途
プレス機械における加圧時の温度測定等
合板などの層間温度測定等
乾燥後の紙の層間温度測定等
その他、建築構造物の隙間の温度測定等
校正証明書付き使用温度範囲(℃)-50~500許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒熱電対Kタイプコード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ温度(℃)100(校正温度ポイント)仕様書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする