安立計器
溶融用温度センサ Model 524
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71236394
品番
524E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)
0~700
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
測定径(Φmm)
2.3
プラグ形状
標準プラグ