曜日別特売

溶融用温度センサ Model 524

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71236419品番524E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。

仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図使用温度範囲(℃)0~700温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒熱電対Eタイプ測定径(Φmm)2.3プラグ形状標準プラグ校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする