CS11TA-NDDA50 ダイナシリンダ コガネイ 71236822

ダイナシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)50
内容量1個注文コード71236822品番CS11TA-NDDA50
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)50リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする