CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967

 

CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967
CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967
CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967
CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967
CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967

カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード71241967品番CB-ABR-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。

材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241967
2023-03-01
用途: 焼肉
サービス業

焼き方や焼く物によるのでしょうが少々火力が不足しているように感じます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする