曜日別特売
MCH-383SD デジタル温湿度・CO2計 マザーツール 71242615

デジタル温湿度・CO2計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個精度CO2/±80ppm(1000ppm以下)、±10%rdg(1000~4000ppm)温度/±0.8℃湿度/≧70%RH:±(3%rdg+1%RH)、<70%RH:±(3%rdg+1%RH)注文コード71242615品番MCH-383SD
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。

精度
CO2/±80ppm(1000ppm以下)、±10%rdg(1000~4000ppm)
温度/±0.8℃
湿度/≧70%RH:±(3%rdg+1%RH)、<70%RH:±(3%rdg+1%RH)
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能(℃)0.1データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。個人の宛名にて校正証明書の発行は対応不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする