835.T-0602-A1-PF    1024 CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビック 71251663

835.T-0602-A1-PF    1024 CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビック 71251663
835.T-0602-A1-PF    1024 CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビック 71251663

CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃形スパイラルフルート適合被削材種P:鋼、K:鋳鉄注文コード71251663品番835.T-0602-A1-PF 1024
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。

適合被削材種P:鋼、K:鋳鉄径(Φmm)6.02溝数4接続径6刃長(mm)12使用可能長さ(mm)39機能長さ(mm)74.1刃形スパイラルフルート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする