曜日別特売
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228

 

NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228
NAJV90-M16-210 N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU 71253228

N-Grip 耐震用金具 (NAJV)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ねじ径M16用(R9)
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード71253228品番NAJV90-M16-210
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。
従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。

用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)材質SUS304、ウレタンエラストマー寸法L(mm)300ねじ径M16用(R9)寸法W(mm)300最大使用質量(kg)~1200未満(目安)
注意
※1 取付面の汚れや水分、油分をよく拭き取ってご使用ください。
※2 ご使用環境によっては、耐用年数が短くなることがございます。定期的なマット交換をお勧めいたします。
※3 取外時は、製品をゆっくりお剥がしください。取付面の材質によっては設置面が剥離する恐れがあります。
※4 本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
※5 対応重量については、下記の条件下での目安になります。
条件 加速度:800gal(阪神淡路大震災ベース)使用階層:1階 (地上階)取付数量:4個
設備サイズ:W1500・D1000・H2000重心位置:1/2
※6選定については『使用可能な高さ』の画像をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする