カネテック
形鋼吊り用永磁リフマ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
51日以内出荷とは
内容量
1台
吊上能力(kg)
(鋼板)300、(丸鋼)200
適合
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L40~150×4m以下
注文コード
71309866
品番
LPR-VN300+L1
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
吊上能力・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
吊上能力(kg)
(鋼板)300、(丸鋼)200
付属品
(アダプタ)形鋼山吊り用
適合
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L40~150×4m以下
長さ(mm)
240
幅(mm)
110
高さ(mm)
25
注意
※長いワークは、先端モーメント(主に慣性力)が大きい為、地切りや搬送中においてたわみ振動(あおり)と揺れが発生し易くなりますので充分注意してください。基準は、実作業の目安としたもので、絶対的に安全を保証するものではありません。表記条件の他の要因により能力が発揮されない場合がありますので、安全率が充分あることを確認してから作業してください。