曜日別特売
DA25X1000-1-CS4MA5 スリムシリンダ DA25X1000 コガネイ 71326447

スリムシリンダ DA25X1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個取付両フート形注文コード71326447品番DA25X1000-1-CS4MA5
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする