曜日別特売

六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM4×12
M4×12
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×14
M3×16
M3×18
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×14
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
内容量1袋(8本)注文コード71329478品番EA949MA-412A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

入数:8本。

仕様全ねじ材質鉄 (ブラッククロメート)サイズM4×12ピッチ0.7 (並目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする