エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ピッチ
0.5
0.5
0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(48本)
注文コード
71331535
品番
EA949MB-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
入数:48本。並目ねじ。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M3×4
ピッチ
0.5
強度区分
A2-70