エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(69本)
注文コード
71331578
品番
EA949MB-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
入数:69本。並目ねじ。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M3×5
ピッチ
0.5
強度区分
A2-70