六角穴付ボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM3×16
内容量1袋(8本)注文コード71331840品番EA949MB-316F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。

仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×16ピッチ0.5強度区分A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする