曜日別特売
EA949MB-414 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71332050

EA949MB-414 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71332050
EA949MB-414 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71332050
EA949MB-414 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71332050
EA949MB-414 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71332050
EA949MB-414 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71332050

六角穴付ボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピッチ0.7
内容量1パック(48本)注文コード71332050品番EA949MB-414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥798
販売価格(税別)
725

入数:48本。並目ねじ。

仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM4×14ピッチ0.7強度区分A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする