エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ピッチ
0.7
0.5
0.7
サイズ
M4×14
M3×4
M3×22
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×16
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
71332068
品番
EA949MB-414F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M4×14
ピッチ
0.7
強度区分
A2-70