エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
M5×8
M5×8
M5×10
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(37本)
注文コード
71332330
品番
EA949MB-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
入数:37本。並目ねじ。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M5×8
ピッチ
0.8
強度区分
A2-70