エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M5×18
M5×18
M5×20
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(28本)
注文コード
71332515
品番
EA949MB-518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
入数:28本。並目ねじ。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M5×18
ピッチ
0.8
強度区分
A2-70