曜日別特売
EA949MB-1050F 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71333459

EA949MB-1050F 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71333459
EA949MB-1050F 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71333459
EA949MB-1050F 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71333459
EA949MB-1050F 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71333459
EA949MB-1050F 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ 71333459

六角穴付ボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ピッチ1.5
サイズM10×50
M10×50
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×60
M10×70
M10×80
M10×90
M10×100
M6×6
M6×30
M8×8
M8×10
M8×12
M8×14
M8×16
M8×18
M8×20
M8×22
M8×25
M8×30
M8×35
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×70
M12×80
M12×90
M12×100
M16×30
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×60
M16×70
M16×80
M16×90
M16×100
M20×40
M20×45
M20×50
M20×60
M20×70
M20×80
M20×90
M20×100
内容量1袋注文コード71333459品番EA949MB-1050F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥484
販売価格(税別)
440

並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。

仕様半ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM10×50ピッチ1.5強度区分A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする