エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
サイズ
M12×80
M12×80
M12×80
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×70
M12×90
M12×100
M6×6
M6×30
M8×8
M8×10
M8×12
M8×14
M8×16
M8×18
M8×20
M8×22
M8×25
M8×30
M8×35
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×60
M10×70
M10×80
M10×90
M10×100
M16×30
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×60
M16×70
M16×80
M16×90
M16×100
M20×40
M20×45
M20×50
M20×60
M20×70
M20×80
M20×90
M20×100
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
71333836
品番
EA949MB-1280F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様
半ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M12×80
ピッチ
1.75
強度区分
A2-70