曜日別特売
19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375

19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375
19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375
19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375
19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375
19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375
19097(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 71339375

デジタルノギス 大文字2 防塵防水

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~150注文コード71339375品番19097(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途
様々な寸法測定に。
測定範囲(mm)0.01~150材質デジタルユニット部:ABS樹脂寸法(mm)75×235×18.5材質(本体)ステンレス質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01精度外側測定最大許容誤差(mm):0.02使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13製品質量(g)170電源(個)リチウム電池CR2032×1(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体サイズ(mm)235×75×18.5防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±20【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。●微調整に便利な微動送り付です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 寸法測定
株式会社伊藤技研

ミツトヨやカノン、モノタロウの物を使っていますが、価格が安いので一度購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする