測定範囲(mm)0.01~200材質デジタルユニット部:ABS樹脂寸法(mm)89×287×18.5材質(本体)ステンレス質量(g)195使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01精度外側測定最大許容誤差(mm):0.03使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13製品質量(g)195電源(個)リチウム電池CR2032×1(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体サイズ(mm)287×89×18.5防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)外側測定:±30【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。●微調整に便利な微動送り付です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です●保管や持ち運びに便利なケース付です。校正証明書-