19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409

19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409
19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409
19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409
19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409
19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409
19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409
19000(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定 71339409

デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~150注文コード71339409品番19000(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途
様々な寸法測定に。
材質(デジタルユニット部)ABS樹脂寸法(mm)75×235×18.5材質(本体)ステンレス測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01精度外側測定最大許容誤差(mm):0.02文字高(mm)13製品質量(g)175電源(個)リチウム電池CR2032×1
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする