曜日別特売
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436

19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436
19077(校正証明:JCSS) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 71339436

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~150注文コード71339436品番19077(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂寸法(mm)75×235×18.5材質(本体)ステンレス測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01精度外側測定最大許容誤差(mm):0.02文字高(mm)13製品質量(g)170電源(個)リチウム電池CR2032×1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする