※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71347231品番CVSE1-N10-RA
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
30秒3ステップ・ティーチング
・ティーチングは、わずか3段階で完了。
・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。
オールインワン
・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。
・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。
・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。
最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能
・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。
・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。
稼働中でも調整可能
・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。
・わざわざラインを止める必要がありあません。
バタツキ・外乱光・照明変化に強い
・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。
・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。