曜日別特売
TOF-L450DN オプテックス・エフエー  BGSセンサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71347389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー BGSセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71347389品番TOF-L450DN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)
・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V

仕様レーザクラス1、スポット径Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする