エスコ
ポリダクト (ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
71354608
品番
EA897K-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。自由にカットして様々な用途に使用できます。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.1
寸法(Φmm×m)
115×100
公差(mm)
±6 (折り径)
折幅(mm)
180