エスコ
片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71355308
品番
EA613ND-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
材質
クロム合金 (40cr)
寸法(mm)
24
全長(mm)
180
質量(g)
450
先端厚さ(mm)
17