片口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71355335品番EA613ND-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,345
販売価格(税別)
3,950

12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。

材質クロム合金 (40cr)寸法(mm)32全長(mm)235質量(g)750先端厚さ(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする