保冷ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71359036品番EA917AN-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100

ショルダーベルト付き。クーラーボックス用のカバー(EA917AN-125)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。水抜き栓がついています。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.8グレー容量(L)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×318×366内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×255×286 (裏蓋内寸含む:約300)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする