エスコ
保冷バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71359210
品番
EA925MF-39B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
内側生地には抗菌加工。保冷力を高める10mm厚断熱材。耐水性に優れています。ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防ぎます。
材質
ポリエステル、アルミシート、EPE、PEVA、PP
質量(g)
1100
容量(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×290×330
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×340×80