曜日別特売

スコッティファインクッキングシート

スコッティファインクッキングシート - 日本製紙クレシアスコッティファインクッキングシート - 日本製紙クレシア

両面シリコン加工で料理がくっつきにくい
油脂分を通さず後片づけが簡単
熱に強く幅広い料理に使える【耐熱温度250℃(20分)】
蒸気を通して、蒸し料理にも
クレシア専用マグネットバーくっつくん(別売)の使用で手の届くところに収納、すぐに使える
シートサイズ:30cm×10m

内容量
1個(10m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736097194901750025540
オープン
¥379
¥417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする