曜日別特売
EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499

EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499
EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499
EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499
EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499
EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499
EA944MH-50 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 71359499

気密・防水テープ (片面/ブチルゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード71359499品番EA944MH-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。

用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に仕様のり面:片面材質不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする