曜日別特売
DA25X650-1-CS4MA3 スリムシリンダ DA25X650 コガネイ 71361456

スリムシリンダ DA25X650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個取付両フート形注文コード71361456品番DA25X650-1-CS4MA3
参考基準価格(税別)¥27,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする