曜日別特売
- 害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス) 71362351

 

- 害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス) 71362351
- 害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス) 71362351

害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(240mL)
内容量1セット(240mL)注文コード71362351品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。

用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。付属品ホルダー寸法(mm)容量:240噴射距離(m)5噴射時間(秒)連続:60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする