曜日別特売
EA721XM-10A 回転レーザーオートレベル (通常受光器セット) エスコ 71362631

EA721XM-10A 回転レーザーオートレベル (通常受光器セット) エスコ 71362631
EA721XM-10A 回転レーザーオートレベル (通常受光器セット) エスコ 71362631
EA721XM-10A 回転レーザーオートレベル (通常受光器セット) エスコ 71362631

回転レーザーオートレベル (通常受光器セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード71362631品番EA721XM-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110,000
販売価格(税別)
100,000

使用半径300m、自動整準機構搭載。通常受光器付セット(三脚無し)。

付属品受光器(MJ-REⅡ)、受光器用クランプ(MJ-RCⅡ)、樹脂ケース仕様受光器付・三脚無し、本体ライン:水平寸法(mm)受光器:136×65×25質量(g)受光器(電池含):180ねじ径三脚:5/8インチ×11山電源単2電池×4本 (付属)本体質量(kg)1.85精度(mm)高精度:±1.0、 粗精度:±2.5連続使用時間20波長(nm)受光器検出可能:635、本体:635使用距離範囲(m)(受光器使用時)半径:0.5~300自動補正範囲±3.5°本体サイズ(mm)205 (W)×155 (D)×205 (H)mm指示精度±2.2mm/30m(±1.5”)防塵防水性能IP54レーザー出力2mW以下(クラス3R)受光幅(mm)48(-24~24
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする